Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Lyöntikiinnike - TKK 10-14 SP25

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 10...14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882371012

Sähkönumero

1302214

Toimittajan tuotenumero

2371011

Tukkuerä

100

Sopii halkaisijalle:

10...14 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Naulan pituus:

25 mm

Aukon leveys:

13 mm

Naulan halkaisija:

2.1 mm

Aukon korkeus:

10 mm

Karkaistu:

kyllä

TKK-KLEMMI-kiinnikeValkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Sileällänaulalla.

TKK-KLEMMI-kiinnike
Valkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Sileällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan