SCHNEIDER ELECTRIC - Lyöntikiinnike - TKK 5-7 SP18

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 5...7 mm

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882366209

Sähkönumero

1302275

Toimittajan tuotenumero

2366209

Tukkuerä

100

Sopii halkaisijalle:

5...7 mm

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Aukon leveys:

7.5 mm

Aukon korkeus:

7 mm

Naulan pituus:

18 mm

Naulan halkaisija:

1.6 mm

Karkaistu:

kyllä

TKK-KLEMMI-kiinnikeValkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Sileällänaulalla.

TKK-KLEMMI-kiinnike
Valkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Sileällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan