Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Lyöntikiinnike - TKK 7-10 SKR25

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 7...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882375010

Sähkönumero

1304210

Toimittajan tuotenumero

2375012

Tukkuerä

100

Sopii halkaisijalle:

7...10 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Naulan pituus:

25 mm

Aukon leveys:

10 mm

Naulan halkaisija:

2.7 mm

Aukon korkeus:

8 mm

Karkaistu:

kyllä

TKK-KLEMMI-kiinnikeValkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä.Ruuvinaulalla.

TKK-KLEMMI-kiinnike
Valkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Ruuvinaulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan