SCHNEIDER ELECTRIC - Lyöntikiinnike - TKK 7-10 SP18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 7...10 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thorsman
EAN-koodi
7315882367015
Sähkönumero
1302211
Toimittajan tuotenumero
2367019
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
7...10 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Naulan pituus:
18 mm
Aukon leveys:
10 mm
Naulan halkaisija:
2.1 mm
Aukon korkeus:
8 mm
Karkaistu:
kyllä
TKK-KLEMMI-kiinnike
Valkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Sileällä naulalla.




