SCHNEIDER ELECTRIC - Lyöntikiinnike - TKK 8-12 SP25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882369231
Sähkönumero
1302279
Toimittajan tuotenumero
2369231
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
8...12 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Naulan pituus:
25 mm
Aukon leveys:
11 mm
Naulan halkaisija:
2.1 mm
Aukon korkeus:
9 mm
Karkaistu:
kyllä
TKK-KLEMMI-kiinnike
Valkoiseksi muovilakattua sinkittyä terästä. Sileällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


