SCHNEIDER ELECTRIC - Merk.liuska blanco 2,5mm2 - NSYTRABPV5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480534805
Sähkönumero
1972301
Toimittajan tuotenumero
NSYTRABPV5
Tukkuerä
10
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merk.liuska blanco 2,5mm2 72merkkiä
Linergy TR riviliittimet
Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja
Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.
Tärkeimmät edut:
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
Linergy TR riviliittimet
Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja
Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.
Tärkeimmät edut:
- Nopea ja helppo asennus
- Useita liitosvaihtoehtoja
- Kansainvälisten standardien ja RoHS-direktiivin mukaisia
- Plug-in-silloitus kaikille teknologioille
- Painettava liitin on 50 % nopeampi kuin ruuviliitin
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
- Spacial-kaapit SF, SM, S3D ja SBM-teollisuuskaapit
- Thalassa-kaapit PLM, PLA sekä eristävät kaapit TBP ja TBS
- Prisma-kaapit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


