SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintäkilpi Zbz001:Lle - ZBY001

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110090574

Sähkönumero

2321056

Toimittajan tuotenumero

ZBY001

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

15.5 mm

Korkeus:

6.5 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Arkki merkintäkilpiä blanko 6.5 x 15.5 mm

Arkki tyhjiä merkintäkilpiä, joihin tarvittavat merkinnät voidaan kirjoittaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan