SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintälevy 10 eri väriä - ZBA79

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - muu
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,06 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480334665
Sähkönumero
2318082
Toimittajan tuotenumero
ZBA79
Tukkuerä
50
Linssin väri:
muu
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ZBA79
Setti merkintälevyjä valmiilla merkeillä
Useita eri värejä
Setti merkintälevyjä valmiilla merkeillä
Useita eri värejä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


