SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintäliuska 11-20 6mm2 - NSYTRAB820

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 8 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480534942

Sähkönumero

1972290

Toimittajan tuotenumero

NSYTRAB820

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

8 mm

Väri:

valkoinen

Merkintäliuska 11-20 6mm2 riviliitin

Linergy TR riviliittimet

Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja

Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.

Tärkeimmät edut:
  • Nopea ja helppo asennus
  • Useita liitosvaihtoehtoja
  • Kansainvälisten standardien ja RoHS-direktiivin mukaisia
  • Plug-in-silloitus kaikille teknologioille
  • Painettava liitin on 50 % nopeampi kuin ruuviliitin
Sovellukset:
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
  • Spacial-kaapit SF, SM, S3D ja SBM-teollisuuskaapit
  • Thalassa-kaapit PLM, PLA sekä eristävät kaapit TBP ja TBS
  • Prisma-kaapit