SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintätarvike - ZBA7131

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Upotushalkaisija - 22 mm

  • Halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119044271

Sähkönumero

2318502

Toimittajan tuotenumero

ZBA7131

Tukkuerä

10

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

litteä

Upotushalkaisija:

22 mm

Halkaisija:

22 mm

Merkinnällä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Painikelevy valkoinen. mustaI

Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan