SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintätarvike - ZBA7134

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Halkaisija - 22 mm

  • Merkinnällä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,05 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119044257

Sähkönumero

2318503

Toimittajan tuotenumero

ZBA7134

Tukkuerä

10

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

litteä

Halkaisija:

22 mm

Merkinnällä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Painikelevy valkoinen. musta nuoli

Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan