SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintätarvike - ZBA72

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - musta
Linssin muoto - suorakulmainen
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119044233
Sähkönumero
2318505
Toimittajan tuotenumero
ZBA72
Tukkuerä
10
Linssin väri:
musta
Linssin muoto:
suorakulmainen
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Painikelevy musta
Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.
Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


