SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintätarvike - ZBA7237

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Halkaisija - 22 mm

  • Merkinnällä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119044219

Sähkönumero

2318509

Toimittajan tuotenumero

ZBA7237

Tukkuerä

10

Linssin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

litteä

Halkaisija:

22 mm

Merkinnällä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Painikelevy musta. valkoinenI

Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan