SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintätarvike - ZBA75

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - keltainen

  • Linssin muoto - suorakulmainen

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Leveys - 0 mm

  • Upotushalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119044295

Sähkönumero

2318517

Toimittajan tuotenumero

ZBA75

Tukkuerä

10

Linssin väri:

keltainen

Linssin muoto:

suorakulmainen

Rakennetyyppi:

litteä

Leveys:

0 mm

Upotushalkaisija:

22 mm

Korkeus:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

Merkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Painikelevy keltainen

Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan