SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkilamppu - Merkkivalo LED/VIH/E10 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480202964
Sähkönumero
2101162
Toimittajan tuotenumero
WDE002166
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
vihreä
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
1.3 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Merkkivalo E10, Exxact, vihreä linssi valkoinen.
Sen sähkönumero on 2101162 ja tuotekoodi WDE002166.
Väriltään tuote on valkoinen ja se kuuluu tuotesarjaan Exxact.
Exxact-sarjan tuotteet kehittyvät palautteen pohjalta. Vuonna 2024 Exxact sarjan suosittu vino 2-pistorasia uudistui: jämäkämpi rakenne, parempi kosketussuojaus ja ergonomiset yksityiskohdat, kuten vapautuspainikkeet ja kartiomaiset asennusreiät, tekevät asennuksesta varman ja vaivattoman.
Exxact-tuotesarja kattaa kytkimet, pistorasiat, USB-latauspisteet, himmentimet, antennirasiat, datarasiat, peitelevyt ja paljon muuta. Sarjasta löytyy ratkaisuja niin uudisrakentamiseen kuin sähköremontteihin.
Useat Exxact-tuotteet ovat yhteensopivia Wiser-älykotijärjestelmän kanssa.
• 1A merkkivalo värillisellä linssillä. • IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan. • Sisältää värillisen LED-lampun E10 kannalla. • Ruuvikiinnitteinen keskiölevy piilotetuin ruuvein. • 230V.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


