SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkilamppu Renova - Hohtolamppu 230V kirkas

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Lampun väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438054017998

Sähkönumero

2160580

Toimittajan tuotenumero

WDE006401

Tukkuerä

1000

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

muu

Lampun väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nollajohto pakollinen:

ei

Hohtolamppu 230 V Kirkas

Hohtolamput kytkinten sisään asennettaviksi
Ilmaisee kytkimen paikan erimerkiksi pimeässä rappukäytävässä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan