SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkiv. linssi BA9s-kantais. - ZB4BV01 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110889499

Sähkönumero

2320672

Toimittajan tuotenumero

ZB4BV01

Tukkuerä

10

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Linssin malli:

korkea

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA):

4X, 13

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivalon Linssi. Valkoinen

Merkkivalon linssit

Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan