SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo ei lamppua 250VAC - XB4BV61 VAL BA9S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - valkoinen
Mitoitusjännite Ue - 0...250 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
94 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110887174
Sähkönumero
2320272
Toimittajan tuotenumero
XB4BV61
Tukkuerä
5
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
valkoinen
Mitoitusjännite Ue:
0...250 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
BA9s
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony merkkivalot
Valolähteenä hehkulamppu
Valolähteen syöttö suoraan tai muuntajan kautta
Useita eri linssi ja värivaihtoehtoja
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


