SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo kirkas 380/440V - GV2SN37

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Mitoitusjännite Ue - 380...440 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,09 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110476101

Sähkönumero

3781159

Toimittajan tuotenumero

GV2SN37

Tukkuerä

10

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Mitoitusjännite Ue:

380...440 V

Jännitetyyppi:

AC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

17 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Linssin malli:

litteä

Etu renkaalla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

GV2SN37

Merkkivalo johdon päässä
Kiinnitettävissä esimerkiksi kotelon kanteen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan