SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Merkkivalo Tasainen valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - muu
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487129530
Sähkönumero
7125925
Toimittajan tuotenumero
XVB7L27
Tukkuerä
30
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
valkoinen
Toistotiheys säädettävissä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valomoduuli Beacon, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalaisin, Valkoinen, Ø70mm, Tasainen, Värillinen Linssi


