SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Merkkivalo Tasaisen oranssi li

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - oranssi
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487129516
Sähkönumero
7125923
Toimittajan tuotenumero
XVB7L25
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
oranssi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
muu
Toistotiheys säädettävissä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valomoduulin Merkkivalo, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Oranssi, Ø70 Mm, Tasainen, Värillinen Linssi


