SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo muuntajalla 120VAC - XB4BV31 VAL BA9S

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Mitoitusjännite Ue - 110...120 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110887211

Sähkönumero

2320310

Toimittajan tuotenumero

XB4BV31

Tukkuerä

5

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Mitoitusjännite Ue:

110...120 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

BA9s

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Linssin malli:

litteä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

120VAC Muuntaja Merkkivalo Valkoinen

Harmony merkkivalot

Valolähteenä hehkulamppu
Valolähteen syöttö suoraan tai muuntajan kautta
Useita eri linssi ja värivaihtoehtoja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan