SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Tasaisen punainen linssi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Tasaisen punainen linssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - punainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487129295

Sähkönumero

7125903

Toimittajan tuotenumero

XVB7C24

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

punainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rungon väri:

punainen

Toistotiheys säädettävissä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, Punainen, Ø70mm, Tasainen, Värillinen Linssi

Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, Punainen, Ø70mm, Tasainen, Värillinen Linssi