SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo+vipu RS16 - 1/6 kytkimille 230V IP21 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - muu
Nimellisjännite - 230 V
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160357700
Sähkönumero
2044360
Toimittajan tuotenumero
EKO03577
Tukkuerä
EKO03577
Valonlähteen tyyppi:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi- Soveltuu 1-, 2- ja6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan. -Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- japinta-asennettaviin kytkimiin.
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


