SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 AC-jalusta ja kansi ilman

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Kannakeasennus mahdollinen - ei
Lattia asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487130154
Sähkönumero
7125943
Toimittajan tuotenumero
XV4C21MX
Tukkuerä
48
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Kannakeasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu AS-liitäntään:
ei
Sopii M12-liittimelle:
ei
Soveltuu IO-linkille:
ei
Perusmoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, 100-240V AC, 120V DC, vain vilkkuva jalusta ilman sovitinta, kansi mukana, valkoinen rungon väri


