SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 Tasainen vihreä kirkas lin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 Tasainen vihreä kirkas lin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - vihreä

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487130291

Sähkönumero

7125945

Toimittajan tuotenumero

XV4C23C

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

vihreä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Toistotiheys säädettävissä:

ei

Valomoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, vihreä linssi, tasainen kirkas

Valomoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, vihreä linssi, tasainen kirkas