SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 Vakaa punainen värillinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - punainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 40 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487130246
Sähkönumero
7125946
Toimittajan tuotenumero
XV4C24
Tukkuerä
96
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
punainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
40 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon väri:
punainen
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Toistotiheys säädettävissä:
ei
Valomoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, punainen linssi, vakaa


