SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 Vilkkuva punainen Värillin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 Vilkkuva punainen Värillin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vilkkuvalo

  • Väri - punainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487130345

Sähkönumero

7125955

Toimittajan tuotenumero

XV4C54

Tukkuerä

1

Toiminto:

vilkkuvalo

Väri:

punainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rungon väri:

punainen

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Toistotiheys säädettävissä:

kyllä

Valomoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, punainen linssi, vilkkuva

Valomoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, punainen linssi, vilkkuva