SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 Vilkkuva valkoinen Värilli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vilkkuvalo
Väri - muu
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 40 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487130376
Sähkönumero
7125958
Toimittajan tuotenumero
XV4C57
Tukkuerä
1
Toiminto:
vilkkuvalo
Väri:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
40 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Toistotiheys säädettävissä:
kyllä
Valomoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, valkoinen linssi, vilkkuu


