SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV6 AC jalusta suora/putki ja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Kannakeasennus mahdollinen - ei
Lattia asennus - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487129721
Sähkönumero
7125968
Toimittajan tuotenumero
XV6C21M
Tukkuerä
15
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Kannakeasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Väri:
muu
Soveltuu AS-liitäntään:
ei
Sopii M12-liittimelle:
ei
Soveltuu IO-linkille:
ei
Perusmoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 100-240VAC, 120V DC-jalusta suoralla/putkisovittimella, kansi mukana, tummanharmaa rungon väri
Perusmoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 100-240VAC, 120V DC-jalusta suoralla/putkisovittimella, kansi mukana, tummanharmaa rungon väri
Perusmoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 100-240VAC, 120V DC-jalusta suoralla/putkisovittimella, kansi mukana, tummanharmaa rungon väri


