SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV6 Vilkkuva keltainen Värilli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV6 Vilkkuva keltainen Värilli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Väri - keltainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 60 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487130031

Sähkönumero

7125992

Toimittajan tuotenumero

XV6C68

Tukkuerä

1

Toiminto:

salamavalo

Väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

60 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Toistotiheys säädettävissä:

kyllä

Valomoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, keltainen linssi, vilkkuva

Valomoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, keltainen linssi, vilkkuva