SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV6 Vilkkuva vihreä Värillinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vilkkuvalo
Väri - vihreä
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 60 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487129929
Sähkönumero
7125981
Toimittajan tuotenumero
XV6C53
Tukkuerä
30
Toiminto:
vilkkuvalo
Väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
60 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon väri:
vihreä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Toistotiheys säädettävissä:
kyllä
Valomoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, vihreä linssi, vilkkuva


