SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XVTS 15 segmenttiä IO-Link sum

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valoelementtien lukumäärä - 15
Äänenvoimakkuus - 105 dB
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Salamavalotoiminto - kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487441632
Sähkönumero
7126108
Toimittajan tuotenumero
XVTS2ASG
Tukkuerä
1
Valoelementtien lukumäärä:
15
Äänenvoimakkuus:
105 dB
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Äänitoiminto:
kyllä
Vilkkuvalo:
kyllä
Ulkohalkaisija:
70 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Värivalo 1:
punainen
Korkeus:
371.5 mm
Värivalo 2:
vihreä
Värivalo 3:
sininen
Käyttöjännite DC:
19.2...28.8 V
Leveys:
72.5 mm
Syvyys:
72.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Smart Monolithic Tower Light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 15 valosegmenttiä, M12 IO-Link, buzzerilla tummanharmaa


