SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XVTS 9 segmenttiä IO-Link-summ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valoelementtien lukumäärä - 9
Äänenvoimakkuus - 105 dB
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Salamavalotoiminto - kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487441601
Sähkönumero
7126101
Toimittajan tuotenumero
XVTS1ASW
Tukkuerä
1
Valoelementtien lukumäärä:
9
Äänenvoimakkuus:
105 dB
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Äänitoiminto:
kyllä
Vilkkuvalo:
kyllä
Ulkohalkaisija:
70 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Värivalo 1:
punainen
Korkeus:
271.2 mm
Värivalo 2:
vihreä
Värivalo 3:
sininen
Käyttöjännite DC:
19.2...28.8 V
Leveys:
72.5 mm
Syvyys:
72.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Smart Monolithic Tower Light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 9 valosegmenttiä, M12 IO-Link, buzzerilla valkoinen


