SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivaloel. - ZBV6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 0...250 V
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,09 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110089608
Sähkönumero
2321022
Toimittajan tuotenumero
ZBV6
Tukkuerä
5
Lampunpidin:
BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
0...250 V
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
muu
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
ei
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
0...250 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sisältää diodin:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Led valaisinelementti
- Elementti kiinitetään runko-osaan
- Toimii merkkivalojen ja valopainikkeiden kanssa
- Led-valoja useilla eri väreillä
- Eri jännitealueille omat mallinsa
- Johdotus ruuviliittimillä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


