SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalokaluste Exxact - MV 24V varattu val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480207471

Sähkönumero

2112416

Toimittajan tuotenumero

WDE002758

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

31.7 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

punainen

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

24 V

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

kyllä

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

1 W

Exxact Varattuvalo VARATTU 24V VAL:LV:85365019:PCE:1:PCE:3606480207471:1:260:104:95:::60:::::::::::::::::Indicator unit:Indicator Occupied 24V white

• Punainen kilpi \"VARATTU\" tekstillä. IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
• Sisältää värillisen LED-lampun E10 kannalla.
• Ruuvikiinnitteinen keskiölevy piilotetuin ruuvein.
• Käytetään yhdessä varattu-kytkimen kanssa.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan