SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalon Linssi, Kirkas - ZBV017

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - väritön

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - korkea

  • Upotushalkaisija - 22 mm

  • Halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110099867

Sähkönumero

2321344

Toimittajan tuotenumero

ZBV017

Tukkuerä

10

Linssin väri:

väritön

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

korkea

Upotushalkaisija:

22 mm

Halkaisija:

22 mm

Merkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivalon Linssi. Kirkas BA9s polttimolla

Merkkivalon linssit

Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan