SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalon Linssi, Punainen - ZBV014

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - punainen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - korkea

  • Leveys - 0 mm

  • Upotushalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110099829

Sähkönumero

2321338

Toimittajan tuotenumero

ZBV014

Tukkuerä

10

Linssin väri:

punainen

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

korkea

Leveys:

0 mm

Upotushalkaisija:

22 mm

Korkeus:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

Merkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivalon Linssi. Punainen BA9s polttimolla

Merkkivalon linssit

Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan