SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalon Linssi, Punainen, - ZBV0143

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - punainen
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - korkea
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110099898
Sähkönumero
2321350
Toimittajan tuotenumero
ZBV0143
Tukkuerä
10
Linssin väri:
punainen
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
korkea
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Merkkivalon Linssi. punainen LED valolla
Merkkivalon linssit
Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna
Merkkivalon linssit
Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


