SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalon linssi, vihreä - ZB4BV033E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - vihreä
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110290318
Sähkönumero
2320409
Toimittajan tuotenumero
ZB4BV033E
Tukkuerä
150
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
vihreä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Linssin malli:
korkea
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 13
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


