SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - AC-kanta suora/putki ja suojus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Kannakeasennus mahdollinen - ei
Lattia asennus - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487129233
Sähkönumero
7125890
Toimittajan tuotenumero
XVB7C21M
Tukkuerä
15
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Kannakeasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Väri:
muu
Soveltuu AS-liitäntään:
ei
Sopii M12-liittimelle:
ei
Soveltuu IO-linkille:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Perusmoduuli, modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalaisin, Ø70 mm, vaihtovirtakanta sovittimella ja kannella, harmaa


