Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - Alu Ø25mm pylväs 250mm pitkä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - Alu Ø25mm pylväs 250mm pitkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - metalli

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487130529

Sähkönumero

7126121

Toimittajan tuotenumero

XVZ250

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

metalli

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Universal asennustarvikkeet, Harmony XV4/XV6/XVB7 modulaarinen valotorni, Alu Ø25mm napa 250mm, hopea Universal asennustarvikkeet, Harmony XV4/XV6/XVB7 modulaarinen valotorni, Alu Ø25mm napa 250mm, hopea