SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - IO-liitäntäkanta, suora/putkil

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - muu
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Kannakeasennus mahdollinen - ei
Lattia asennus - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487129271
Sähkönumero
7125892
Toimittajan tuotenumero
XVB7C31
Tukkuerä
15
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
muu
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Kannakeasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Väri:
muu
Soveltuu AS-liitäntään:
ei
Sopii M12-liittimelle:
kyllä
Soveltuu IO-linkille:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Perusmoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Ø70 Mm, IO-Yhdyskanta Sovittimella Ja Suojuksella, Harmaa


