SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - L-kiinnike 100 mm Alu Ø25 mm -

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - metalli
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 kg CO₂-eq
Toimittajan ilmoittama
Toimittajan CO₂e tuotetasolla.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3606487130567
Sähkönumero
7126120
Toimittajan tuotenumero
XVZ100T
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Materiaali:
metalli
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Universal asennustarvikkeet, Harmony XV4 / XV6 / XVB7 modulaarinen tornivalaisin, metalli L-kiinnike ja 100mm alumiinipylväs Universal asennustarvikkeet, Harmony XV4 / XV6 / XVB7 modulaarinen tornivalaisin, metalli L-kiinnike ja 100mm alumiinipylväs


