SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - M12 base direct/tube & cover i

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - muu

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Kannakeasennus mahdollinen - ei

  • Lattia asennus - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487129257

Sähkönumero

7125891

Toimittajan tuotenumero

XVB7C61

Tukkuerä

30

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

muu

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Kannakeasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Väri:

muu

Soveltuu AS-liitäntään:

ei

Sopii M12-liittimelle:

kyllä

Soveltuu IO-linkille:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Perusmoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Ø70Mm, M12-Liitinkanta, Sovitin Ja Kansi, Harmaa

Perusmoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Ø70Mm, M12-Liitinkanta, Sovitin Ja Kansi, Harmaa