SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - XV4 buzzeri 2 ääntä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - XV4 buzzeri 2 ääntä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuva ääni-/pulssiäänimerkki

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Käyttöjännite DC - 21.6...26.4 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487130215

Sähkönumero

7125959

Toimittajan tuotenumero

XV4C9S

Tukkuerä

96

Toiminto:

jatkuva ääni-/pulssiäänimerkki

Ulkohalkaisija:

40 mm

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ääni säädettävissä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Äänenvoimakkuus:

85 dB

Äänimoduuli, Harmony XV4, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 2-sävyinen buzzeri, valkoinen rungon väri

Äänimoduuli, Harmony XV4, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 2-sävyinen buzzeri, valkoinen rungon väri