SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - XV6 buzzeri 2 ääntä (valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuva ääni-/pulssiäänimerkki
Ulkohalkaisija - 60 mm
Väri - valkoinen
Käyttöjännite 50 Hz - 21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC - 21.6...26.4 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487130055
Sähkönumero
7125994
Toimittajan tuotenumero
XV6C9SW
Tukkuerä
60
Toiminto:
jatkuva ääni-/pulssiäänimerkki
Ulkohalkaisija:
60 mm
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ääni säädettävissä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Äänimoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 2-sävyinen buzzeri, valkoinen rungon väri


