SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - XV6 muokattava äänihälytys (ha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Ulkohalkaisija - 60 mm
Väri - muu
Käyttöjännite DC - 21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487130062
Sähkönumero
7125997
Toimittajan tuotenumero
XV6C9V
Tukkuerä
30
Toiminto:
muu
Ulkohalkaisija:
60 mm
Väri:
muu
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Jännitetyyppi:
DC
Ääni säädettävissä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Äänenvoimakkuus:
88 dB
Äänimoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, ohjelmoitava laulu, tummanharmaa rungon väri
Äänimoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, ohjelmoitava laulu, tummanharmaa rungon väri
Äänimoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, ohjelmoitava laulu, tummanharmaa rungon väri


