SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - XV6 muokattava äänihälytys (va

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - XV6 muokattava äänihälytys (va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Ulkohalkaisija - 60 mm

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite DC - 21.6...26.4 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487130079

Sähkönumero

7125998

Toimittajan tuotenumero

XV6C9VW

Tukkuerä

15

Toiminto:

muu

Ulkohalkaisija:

60 mm

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Jännitetyyppi:

DC

Ääni säädettävissä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Äänenvoimakkuus:

88 dB

Äänimoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, ohjelmoitava laulu, valkoinen rungon väri

Äänimoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, ohjelmoitava laulu, valkoinen rungon väri