SCHNEIDER ELECTRIC - Merkval kel taso LEDille - ZB4FV083

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - keltainen
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 30.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489582586
Sähkönumero
2362927
Toimittajan tuotenumero
ZB4FV083
Tukkuerä
5
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
keltainen
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
30.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Linssin malli:
korkea
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 13
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Merkkivalo LED, metallinen, keltainen, tasoasennettava, sisäiselle LED:ille
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


